Utgått

Thorn - ISARO PRO 4K 5330LM 8 METER KABEL 24L50 - 92904540

ZG Lighting
KopierKopier
Thorn - ISARO PRO 4K 5330LM 8 METER KABEL 24L50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Effektiv lysstrøm - 5583 lm

  • Lysfarge - Hvit

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3607640504492

Elnummer

3501736

Leverandørens varenummer

92904540

Typebeskrivelse

3501736

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Effektiv lysstrøm:

5583 lm

Lysfarge:

Hvit

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

95 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Justerbar optikk:

nei

Slagfasthet:

IK09

Isoleringsklasse:

II

Fjernbetjening:

Stand-alone styring

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

8 m

Maks systemeffekt:

38 W

Lysutbytte:

147 lm/W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Bredde:

224 mm

Høyde/dybde:

114 mm

Lengde:

571 mm

Tilkoblingstype:

Stikklemme

En moderne LED-veilysarmatur med 24 LED som drives av 500mA med smal veioptikk. Programmerbar LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK09. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert lysegrå 150 (likner RAL9006). Utligger: presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert lysegrå 150 (likner RAL9006). Avskjerming: 5 mm tykt glass. Fester: rustfritt stål. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter som kan monteres på mastetopp (0°/5°/10°/15°/20° helling) eller utliggerarm (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15° helling). Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Ferdigkablet med 8 m kabel. Med 4000K LED. Overspenningsvern: 10 kV enkeltpuls fellesmodus og 8 kV flerpuls fellesmodus og 6 kV flerpuls differensialmodus. Hvis permanent DALI-system er tilkoblet, 6 kV flerpuls felles- og differensialmodus.

Mål: 571 x 224 x 114 mm
Luminaire input power: 38 W
Lysutbytte fra armatur: 5690 lm
Armatureffektivitet: 150 lm/W
Vekt: 6,4 kg
Vindflate: 0.054 m²