Thorn - LEO LED 75W 840 7500LM IP66 ASYMMETRISK FOTOCELLE LYSKASTER - 96630252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Egnet for lampeeffekt - 75...75 W
Effektiv lysstrøm - 7500 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5037319415756
Elnummer
3218744
Leverandørens varenummer
96630252
Typebeskrivelse
3218744
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Egnet for lampeeffekt:
75...75 W
Effektiv lysstrøm:
7500 lm
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Med hjul:
nei
Med stativholder:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Med stikkontakt:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
I
Maks systemeffekt:
75 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
av fasader og gangveier, Integrert fotocelle for automatisk lys fra skumring til daggry (kan aktiveres/deaktiveres). Kompakt og strømlinjeformet design. Universell monteringsbrakett for vegg- eller
takmontering med mulighet for å justere oppover eller nedover
• Overspenningsbeskyttelse opptil 10 kV som beskytter produktet fra korte spenningstopper som blant annet kan inntreffe ved tordenvær
• Klimamembran for automatisk klimaregulering inni flomlyset
• Ferdigkablet med strømkabel (3m)