Thorn - Moduline LED II 3200lm 840 - 22662560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Effektiv lysstrøm - 3200 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9008709870833
Elnummer
3317334
Leverandørens varenummer
22662560
Typebeskrivelse
3317334
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Effektiv lysstrøm:
3200 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Edelstål
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Maks systemeffekt:
32 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
597 mm
Høyde/dybde:
31 mm
Lengde:
597 mm