Thorn - PR2 T TW 2950 9X2,5/35/49/80 - 96502634
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 2950 mm
Bredde - 60 mm
Høyde - 51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Primata II skinnesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
9005798991562
Elnummer
3318593
Leverandørens varenummer
96502634
Typebeskrivelse
3318593
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
2950 mm
Bredde:
60 mm
Høyde:
51 mm
Forhåndskablet Primata II-skinne med 9-polet integrert kabling. Elektriske kontaktpunkter i modulær avstand for 35/49/80W-armaturer.