Thorn - SIGMAPAK 3X28W PSB 2SW - 96188453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Effektiv lysstrøm - 5312 lm
Lysfarge - Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7319870235713
Elnummer
3315478
Leverandørens varenummer
96188453
Typebeskrivelse
3315478
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Effektiv lysstrøm:
5312 lm
Lysfarge:
Hvit
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
EVG
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
214 mm
Høyde/dybde:
69 mm
Lengde:
1245 mm