Utgått

Thorsman - 1772054 1/4' Bits PH 2x25 (2 stk) - 1772054

KopierKopier
Thorsman
 - 1772054 1/4' Bits PH 2x25 (2 stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 25 mm

  • Bitstørrelse - 2 mm

  • Type stjerneskrue - Phillips PH

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Festemateriell

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315881772056

Elnummer

8815837

Leverandørens varenummer

1772054

Typebeskrivelse

Diverse

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

25 mm

Bitstørrelse:

2 mm

Type stjerneskrue:

Phillips PH

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Bits i tre forskjellige lengder og tre versjoner: T10, T20 og PH2. 1772052 er en redusert versjon (merk: redusert i tuppen) slik at den sitter ennå bedre på skruen, og passer også bedre på andre typer gjenger (eks PZ).