Thorsman - 5970385 CYB 2XDUPLEX SC VINKEL HVIT - 5970385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - SC
Type kontakt tilkobling 2 - SC
Type feste - Skrue/låses
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880062325
Elnummer
6915656
Leverandørens varenummer
5970385
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
SC
Type kontakt tilkobling 2:
SC
Type feste:
Skrue/låses
Farge:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Plast
CYB 2XDUPLEX SC VINKEL HVIT...


