Thorsman - 5971168 Monteringsramme Påvegg Høy 1- - 5971168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Boksens monteringsmåte - Andre
Modell / utførelse - Åpen
Enhetstype - Andre
Antall HDMI-utganger - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880104391
Elnummer
6915462
Leverandørens varenummer
5971168
Typebeskrivelse
6915462
Antall enheter:
1
Boksens monteringsmåte:
Andre
Modell / utførelse:
Åpen
Enhetstype:
Andre
Antall HDMI-utganger:
Andre
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Skrus
Strekkavlastning mulig:
nei
Med tilkoblingsplass:
Ja
Materiale:
Plast
Montramme PV Høy 1-modul Alu


