Thorsman - 5971205 CYB BESKYTTELSESKAPPE RØD LAV - 5971205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall fibre - 1
Materiale - Plast
Låsbar - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Adskilte kammer - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880053255
Elnummer
6915476
Leverandørens varenummer
5971205
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Egnet for antall fibre:
1
Materiale:
Plast
Låsbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Adskilte kammer:
nei
CYB BESKYTTELSESKAPPE RØD LAV...