Thorsman - 5972040 CYB OVERSPENNINGSVERN TN HVIT - 5972040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtstrøm (10/350) - 5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 0 V
Monteringsmetode - Andre
DIN-størrelse - Andre
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885972049
Elnummer
1661005
Leverandørens varenummer
5972040
Typebeskrivelse
1661005
Støtstrøm (10/350):
5 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
0 V
Monteringsmetode:
Andre
DIN-størrelse:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
0 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
1,2 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ - DC-):
0 kV
Beskyttelsesnivå (DC+ / DC- - PE-):
0 kV
Følgestrøm slukkeevne:
0 kA
Spesifikk energi (W/R):
0 kJ/Ohm
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
2,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
4 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Akustisk og optisk
Testklasse type 1:
nei
Inegrert sikring:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Materiale: PC, PA, ASA.


