Thorsman - 5973100 CYB 2XST MULTIMOD PV.VINKEL - 5973100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - Andre
Skjermet - nei
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885973107
Elnummer
6915700
Leverandørens varenummer
5973100
Typebeskrivelse
6915700
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
Andre
Skjermet:
nei
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Farge:
Hvit
AWG-område:
22...25


