Utgått

Thorsman - APK klammer 7-10mm kort 20 stk - IMT37443

KopierKopier
Thorsman
 - APK klammer 7-10mm kort 20 stk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for diameter - 7...10 mm

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 18 mm

  • Spikerdiameter - 2,1 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480475597

Elnummer

1323964

Leverandørens varenummer

IMT37443

Typebeskrivelse

1323964

Egnet for diameter:

7...10 mm

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

18 mm

Spikerdiameter:

2,1 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Herdet stålspiker:

Ja

TKK/APK 7-10 clamp 2,1x18 DIY 20pack