Thorsman - BEND 90° TAS+ 130/72 HVIT - INS5541311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480340932
Elnummer
1280211
Leverandørens varenummer
INS5541311
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler - Stål
Bredde:
250 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Farge:
Hvit
Retning:
Stigende
Symmetrisk:
nei
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei