Thorsman - CYB 2xslaveuttak m/plint/merk. - 5940040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 2
Tilkoblingstype - Andre
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418015417
Elnummer
1291401
Leverandørens varenummer
5940040
Typebeskrivelse
1291401
Antall stikkontakter:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Type feste:
Klikkfeste
Nominell strøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
4
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9016
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Enhet bredde:
39 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
39 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


