Thorsman - CYB BR.2-POL SETT ALU.METALLIC - 5980034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Bryter 2-polet
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880079057
Elnummer
1291410
Leverandørens varenummer
5980034
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Koblingstype:
Bryter 2-polet
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Aluminium
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
13 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
52 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
52 mm
Innbyggingsdybde:
52 mm


