Thorsman - CYB DOBB.UTTAK 230V I SETT NY 5941216 M/ENDETILKOBL SKRU - 5941216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7332418019903
Elnummer
1290009
Leverandørens varenummer
5941216
Typebeskrivelse
CYB D-UTTAK 230V SETT M/M.FELT
Antall enheter:
3
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
6
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
Ja
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Enhet bredde:
50 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei