Thorsman - CYB ENDEVENDER SETT ALU. - 5980054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 1
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880079064
Elnummer
1291412
Leverandørens varenummer
5980054
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
1
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Farge:
Aluminium
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Trykkbryter:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Brytestrøm for lysrør:
13 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
52 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
52 mm
Innbyggingsdybde:
52 mm