Thorsman - CYB-master trippel merk.data h - 5941515

KopierKopier
Thorsman
 - CYB-master trippel merk.data h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Klikkfeste

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7332418017329

Elnummer

1291343

Leverandørens varenummer

5941515

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Klikkfeste

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall enheter:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Avtrykk/indikering:

Data

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

RAL-nummer (lignende):

1013

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK05

Enhet bredde:

39 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Masteruttak CYB 3-veis for montering i Thorsmans installasjonskanaler. Uttaket monteres uten boks....