Thorsman - CYB Påveggsboks Lav 22MM PÅVEGG RAMME - 5971160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Horisontal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885971165
Elnummer
6915487
Leverandørens varenummer
5971160
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
90 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
90 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
24 mm


