Thorsman - DISTANSESKIVE TIR D 7,5 - 5424110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 200 mm
För kabelkanalhøyde - 60 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885424111
Elnummer
1291296
Leverandørens varenummer
5424110
Typebeskrivelse
1291296
För kabelkanalbredde:
200 mm
För kabelkanalhøyde:
60 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Distanseskive for montering av en mindre kanal i en større kanaldimensjon. Materiale: PA


