Thorsman - ENDESTYKKE 100PV-ES100 FOR TEK 100 - 5591100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 29 mm
Dybde - 52 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885591103
Elnummer
1277282
Leverandørens varenummer
5591100
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
29 mm
Dybde:
52 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Hvit eller grå selvslukkende, kadmium-og blyfri PVC. Hvit RAL 9016. Serien er også tilgjengelig i hvitt RAL9010 og grå NCS 2502-Y (ikke for TEK-100). Høyglans.


