Thorsman - ENDESTYKKE 152AN 52MM INKA - 5591050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 52 mm
Dybde - 2 mm
Modell / utførelse - Universal
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885591059
Elnummer
1276813
Leverandørens varenummer
5591050
Typebeskrivelse
1276813
Bredde:
52 mm
Dybde:
2 mm
Modell / utførelse:
Universal
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Aluminium
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Beskyttelseslag:
nei
Endedeksel for å dekke til enden av kanalen.
Materiale: Aluminium.
Materiale: Aluminium.