Thorsman - ENDESTYKKE FED 12334AN ES - 5440430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 34 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440432
Elnummer
1289869
Leverandørens varenummer
5440430
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
51 mm
Bredde:
34 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke.For endeavslutning av føringskanaler FED.Materiell:Aluminium....


