Thorsman - ENDESTYKKE FED 16155AN ES - 5440440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 23 mm
Bredde - 55 mm
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440449
Elnummer
1289872
Leverandørens varenummer
5440440
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
23 mm
Bredde:
55 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
Beskyttelseslag:
nei
Endestykke.For endeavslutning av føringskanaler FED.Materiell:Aluminium....


