Thorsman - ENDESTYKKE INKA 123 ES 123 AN ALU THORSMANN - 5507170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 72 mm
Dybde - 27 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885507173
Elnummer
1276871
Leverandørens varenummer
5507170
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
72 mm
Dybde:
27 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Aluminium
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
nei


