Thorsman - ENDESTYKKE INKA-ES 161 NATUR - 5510170

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 72 mm

  • Dybde - 28 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885510173

Elnummer

1276873

Leverandørens varenummer

5510170

Typebeskrivelse

5510170

Bredde:

72 mm

Dybde:

28 mm

Modell / utførelse:

Universal

Type feste:

Som kan skrus på

Materiale:

Aluminium

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Endedeksel INKA ES161 Naturanodisert