Utgått

Thorsman - ENDESTYKKE TAS+ 110/52 HVIT - INS5540601

KopierKopier
Thorsman
 - ENDESTYKKE TAS+ 110/52 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 52 mm

  • Dybde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

3606480340888

Elnummer

1280206

Leverandørens varenummer

INS5540601

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler - Stål

Bredde:

52 mm

Dybde:

110 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Type feste:

Låsbar

Farge:

Hvit

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Stålkanal TAS+ Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919. Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem. Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller. Fordeler: - Forstansede svekkinger - enkel montering - Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning - Forstansede jordklemmer - enkel jordning - Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet