Thorsman - ENDESTYKKE TEK-161-3 ES PV - 5532665

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 21 mm

  • Dybde - 72 mm

  • Modell / utførelse - Universal

  • Type feste - Låsbar

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880060871

Elnummer

1276960

Leverandørens varenummer

5532665

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Bredde:

21 mm

Dybde:

72 mm

Modell / utførelse:

Universal

Type feste:

Låsbar

Farge:

Hvit

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke Hvit plastik