Thorsman - FRONT 40AN 2,5M F40AN - 5580030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885580039
Elnummer
1277426
Leverandørens varenummer
5580030
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
Front i naturanodisert aluminium


