Thorsman - FRONT M/JORD SPOR FJ80 AN 2.5M ELOKS ALU THORSMAN F INKA 12 - 5580080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Halogenfri - Ja
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885580084
Elnummer
1277429
Leverandørens varenummer
5580080
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Bredde:
80 mm
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Klar høyde:
nei
Aluminiumskanaler for montering rett på vegg. Med kabelhyller kan kanalen deles inn i forskjellige rom, slik at sterk- og svakstrømskabler kan legges i samme kanal som tele og data....


