Thorsman - HOLDER M/BÅND FED-FA - 5440800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 11 mm
Høyde - 4 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Andre
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440807
Elnummer
1289880
Leverandørens varenummer
5440800
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Bredde:
11 mm
Høyde:
4 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Andre
Type feste:
Låsbar
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Klar høyde:
nei
Buntbåndfeste.For montering i kanalens jordspor. Leveres med buntbånd. Materiale: Holder i stål, buntbånd i sort PVC...


