Thorsman - IMT37303 GUMMINIPPEL TET 7-10 GRÅ - IMT37303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 10 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480398834
Elnummer
2500819
Leverandørens varenummer
IMT37303
Typebeskrivelse
2500819
Nominell diameter:
10 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
19
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Pakninger av gummi som både låser og tetter IP67.
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.
Til anvendelse i ugjengede hull med godstykkelse 0,5-4 mm.
Klarer runde kabler med Ø3-35mm.
Produkter med en M i betegnelsen passer i hull tilpasset til metriske dimensjoner.


