Thorsman - INNERHJØRNE FED 7640AN - 5440110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 76 mm
Bredde - 40 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440111
Elnummer
1289818
Leverandørens varenummer
5440110
Typebeskrivelse
Føringskanaler aluminium
Høyde:
76 mm
Bredde:
40 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal FED. Materiale: Aluminium....


