Thorsman - Innerhjørne INKA 217-2AN-IH - 5514100

KopierKopier
Thorsman
 - Innerhjørne INKA 217-2AN-IH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885514102

Elnummer

1276861

Leverandørens varenummer

5514100

Typebeskrivelse

5514100

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne med 80 og 40mm frontåpninger. Delt inn i øvre og nedre rom med integrert skillevegg. Kan deles inn i flere rom med kabelhylle. Benyttes sammen med frontdeksel.

Materiale: Aluminium.