Thorsman - Innerhjørne TAS+ 110/52 HVIT - INS5540101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 52 mm
Dybde - 110 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480340833
Elnummer
1280203
Leverandørens varenummer
INS5540101
Typebeskrivelse
1280203
Bredde:
52 mm
Dybde:
110 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Kanal i stål for montering direkte på vegg eller på konsoll. Ved hjelp av kabelhyller kan kanalen deles i ulike seksjoner avhengig av behovet for forlegning av sterkstrøms-, svakstrøms- eller tele/datakabel i samme kanal. Levereres som standard i hvit pulverlakk, NCS 0402-B919.
Kanalene har 80 mm frontåpning (F80™) for CYB uttaks- og tilkoblingssytem.
Kanalen kan påmonteres frontdeksler som skjermer uttakspunktene
Till kanalen leveres et bredt sortiment av tilbehør, som f.eks. ett brett sortiment av tillbehör, t ex hörn, ventilasjonsribber, og faste eller stillbare konsoller.
Fordeler:
- Forstansede svekkinger - enkel montering
- Kontakt mellom front og underdel - automatisk jordning
- Forstansede jordklemmer - enkel jordning
- Optimal utforming og størrelse - høy kabelkapasitet