Thorsman - INNERHJØRNE TEK-123PV IH - 5526510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Form - Symmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885526518
Elnummer
1277350
Leverandørens varenummer
5526510
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Form:
Symmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Underdel
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei