Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 120/60 HVIT - 5427085

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde - 155 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 70...120 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315880103455

Elnummer

1278043

Leverandørens varenummer

5427085

Typebeskrivelse

Føringskanaler PVC

Høyde:

125 mm

Bredde:

155 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

70...120 °

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal TIR+. Materiale: Stiv PVC Blyfri...