Thorsman - INNERHJØRNE INKA-152AN IH - 5575250

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885575257

Elnummer

1276809

Leverandørens varenummer

5575250

Typebeskrivelse

1276809

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Aluminium

Antall overdeler:

0

Modell / utførelse:

Underdel

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne med 80mm frontåpning. Kan deles inn i ulike rom ved bruk av kabelhyller. Benyttes sammen med frontdeksel.
Materiale: Aluminium, naturanodisert.