Utgått

Thorsman - INNERHJØRNE TEK-100HPV IHH - 5576100

KopierKopier
Thorsman
 - INNERHJØRNE TEK-100HPV IHH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Dybde - 200 mm

  • Form - Symmetrisk

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885576100

Elnummer

1277274

Leverandørens varenummer

5576100

Typebeskrivelse

1277274

Bredde:

200 mm

Dybde:

200 mm

Form:

Symmetrisk

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Antall overdeler:

0

Overdelsbredde 1:

80 mm

Modell / utførelse:

Underdel

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Beskyttelseslag:

Ja

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Innerhjørne med 80mm frontåpning og utstansede hull i ryggen. Kan deles inn i rom med kabelhylle.
Materiale: PVC.