Thorsman - Innerhjørne Tek-161-3Pv Ih - 5532600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 200 mm
Dybde - 200 mm
Form - Asymmetrisk
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885532601
Elnummer
1276915
Leverandørens varenummer
5532600
Typebeskrivelse
1276915
Bredde:
200 mm
Dybde:
200 mm
Form:
Asymmetrisk
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Antall overdeler:
0
Modell / utførelse:
Underdel
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei