Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 100/60 HVIT - 5427080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 105 mm
Bredde - 155 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 70...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885427082
Elnummer
1278042
Leverandørens varenummer
5427080
Typebeskrivelse
Føringskanaler PVC
Høyde:
105 mm
Bredde:
155 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
70...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne.Til 90° vinkling av føringskanal TIR+. Materiale: Stiv PVC Blyfri...