Thorsman - INNERHJØRNE TIR+ 40/40 HVIT - 5427050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 44 mm
Bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 70...120 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885427051
Elnummer
1278036
Leverandørens varenummer
5427050
Typebeskrivelse
1278036
Høyde:
44 mm
Bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
70...120 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Innerhjørne. justerbar 70–120°.
Materiale: ABS.
Materiale: ABS.


