Thorsman - INNSTØP.BOKS UFB-IG 110/150 MM - 5197565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 455 mm
Minste innbyggingshøyde - 110 mm
Nivelleringsområde - 40...40 mm
Kanalhøyde - 28...38 mm
Kanalbredde - 250...250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880047681
Elnummer
1276709
Leverandørens varenummer
5197565
Typebeskrivelse
5197565
Nominelt mål:
455 mm
Minste innbyggingshøyde:
110 mm
Nivelleringsområde:
40...40 mm
Kanalhøyde:
28...38 mm
Kanalbredde:
250...250 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
nei
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Kvadratisk
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


