Thorsman - KABELHYLLE MV 40 2,5M - 5424015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 38 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - Enkelt
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880066514
Elnummer
1290451
Leverandørens varenummer
5424015
Typebeskrivelse
1290451
Høyde:
38 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
Enkelt
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Kabelhylle til TIR40 laget i hvit PVC.