Thorsman - KLAMMER-KHK - 5590340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dekselmontasje - nei
Dybde innbygningskanalen - 72 mm
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885590342
Elnummer
1277672
Leverandørens varenummer
5590340
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Materiale:
Plast
Dekselmontasje:
nei
Dybde innbygningskanalen:
72 mm
Med potensialutjevning:
nei
Anbefales spesielt hvor kablene legges loddrett. Sneppfestes til kabelhyllen. KL52 til KH252....


