Thorsman - KLAMMER KL52P - 5590346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Dekselmontasje - nei
Dybde innbygningskanalen - 52 mm
Med potensialutjevning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315880011644
Elnummer
1277286
Leverandørens varenummer
5590346
Typebeskrivelse
1277286
Materiale:
Plast
Dekselmontasje:
nei
Dybde innbygningskanalen:
52 mm
Med potensialutjevning:
nei
Kabelklips som kneppes fast i kabelhyllen. Benyttes for å holde kabler på plass i kanalen.
Materiale: PA (TTI-KL52), ABS (TTI-KHK).
Materiale: PA (TTI-KL52), ABS (TTI-KHK).