Thorsman - KLAMMER TC 4-6 NATURELL - 2015105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
4...6 mmStiftlengde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 4...6 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Thorsman Festemateriell
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315882015107
Elnummer
1320106
Leverandørens varenummer
2015105
Typebeskrivelse
2015105
Form:
Rund
Egnet for diameter:
4...6 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,4 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rørlåsing:
nei
Herdet stålspiker:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


