Utgått

Thorsman - KLAMMER TTM-KL 36 - 5401610

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 36 mm

  • Høyde - 9,5 mm

  • Stiftlengde - Fast

  • Materiale - Plast

  • Type feste - Låsbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thorsman Installasjonssystem

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7315885401617

Elnummer

1289875

Leverandørens varenummer

5401610

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Bredde:

36 mm

Høyde:

9,5 mm

Stiftlengde:

Fast

Materiale:

Plast

Type feste:

Låsbar

Halogenfri:

Ja

Med potensialutjevning:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Klammer.For å holde kablene på plass i FED kanalen.Materiale:PA...