Thorsman - L-STYKKE FED 16155AN LS - 5440340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 55 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440340
Elnummer
1289857
Leverandørens varenummer
5440340
Typebeskrivelse
5440340
Høyde:
220 mm
Bredde:
55 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Klar høyde:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Hullet bunn
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07


