Thorsman - L-STYKKE FED 5630AN LS - 5440300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 220 mm
Bredde - 30 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thorsman Installasjonssystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7315885440302
Elnummer
1289845
Leverandørens varenummer
5440300
Typebeskrivelse
1289845
Høyde:
220 mm
Bredde:
30 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Hullet bunn
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07